KNIPEX - VDE-Crimpzange Aderendhülsen, 2-K, 180 mm, 0,5-16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 78 180
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.25 .. 16 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773072003
Sonepar Artikelnummer
120535318
Hersteller Artikelnummer
97 78 180
Hersteller Typ
97 78 180
Hersteller Artikel Nr.:
97 78 180
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.25 .. 16 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.254 kg


