KNIPEX - VDE-Crimpzange Aderendhülsen, 2-K, 180 mm, 0,5-16 mm², SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 78 180 SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.25 .. 16 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773083146
Sonepar Artikelnummer
120580485
Hersteller Artikelnummer
97 78 180 SB
Hersteller Typ
97 78 180 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 78 180 SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.25 .. 16 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.265 kg


