KNIPEX - VDE Elektrikerhandschuhe, Grösse 9, Klasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 65 46
Handschuhgröße - 9
Farbe - sonstige
Schutz gegen mechanische Risiken - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077909
Sonepar Artikelnummer
120535669
Hersteller Artikelnummer
98 65 46
Hersteller Typ
98 65 46
Hersteller Artikel Nr.:
98 65 46
Handschuhgröße:
9
Farbe:
sonstige
Schutz gegen mechanische Risiken:
Nein
Isoliert:
Ja
Lange Ausführung:
Nein
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Beschichtung:
komplett beschichtet
Art der Schließung:
überziehen
Stärke:
1.5 mm
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, ellenbogenlang
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40151900
Gewicht:
0.290 kg


