Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE Elektroset 3-teilige

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE Elektroset 3-teilige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 31 30 BK V03

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087885

Sonepar Artikelnummer

121090955

Hersteller Artikelnummer

00 31 30 BK V03

Hersteller Typ

00 31 30 BK V03

Hersteller Artikel Nr.:

00 31 30 BK V03

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.618 kg

00 31 30 BK V03 Elektro-Set Breit aufgestelltes Team: Abisolieren, Greifen, Schneiden. Hochwertige VDE-Werkzeuge in einem Set für Profis aus der Elektro-Branche. Mit universeller Abisolierzange, vielseitigem Seitenschneider und flexibler Storchschnabel-Greifzange. Set aus drei sich perfekt ergänzenden Zangen für alle Elektro-Installationen. KNIPEX Abisolierzange 11 06 160 VDE mit Öffnungsfeder:. Anpassungsfähig: für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt, aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet. KNIPEX Seitenschneider 70 06 160 VDE:. Vielseitig: Auch für harten Draht bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt auch an den Spitzen, Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. KNIPEX Storchschnabelzange 26 16 200 VDE:. Flexibel: Flachrundzange mit elastischen, verwindungstoleranten Präzisionsspitzen, Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm),