KNIPEX - VDE Flachrundzange aus Kunststoff isolierend 1000V 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 62 02
Länge - 220 mm
Isoliert - Ja
Griffausführung - 1-Komponenten
Pressform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773073963
Sonepar Artikelnummer
120301769
Hersteller Artikelnummer
98 62 02
Hersteller Typ
98 62 02
Hersteller Artikel Nr.:
98 62 02
Länge:
220 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
130 g
Geschmiedet:
Nein
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


