Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE Flachrundzange gebogen m. Schneide verchromt 1000V 160mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE Flachrundzange gebogen m. Schneide verchromt 1000V 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25 26 160

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Länge der Backen - 50 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773052111

Sonepar Artikelnummer

120162102

Hersteller Artikelnummer

25 26 160

Hersteller Typ

25 26 160

Hersteller Artikel Nr.:

25 26 160

Gesamtlänge:

160 mm

Länge der Backen:

50 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

16.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

144 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.144 kg

25 26 160 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm - Greifflächenlänge (L4): 23mm - VDE-geprüft: ja