KNIPEX - VDE-Flachrundzange gerade mit Schneide verchromt 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25 06 160
Form - gerade
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773033806
Sonepar Artikelnummer
120162099
Hersteller Artikelnummer
25 06 160
Hersteller Typ
25 06 160
Hersteller Artikel Nr.:
25 06 160
Form:
gerade
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
146 g
Kopfbreite:
16.5 mm
Mit Seitenschneider:
Ja
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.146 kg


