Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE-Flachrundzange mit Schneide + Befestigungsöse 160 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE-Flachrundzange mit Schneide + Befestigungsöse 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25 06 160 T

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Länge der Backen - 50 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081432

Sonepar Artikelnummer

120535060

Hersteller Artikelnummer

25 06 160 T

Hersteller Typ

25 06 160 T

Hersteller Artikel Nr.:

25 06 160 T

Gesamtlänge:

160 mm

Länge der Backen:

50 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

16.5 mm

Kopfhöhe:

9 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

155 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.155 kg

25 06 160 T Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm - Absturzsicherung: ja - VDE-geprüft: ja