Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE-Flachrundzange mit Schneide, geb., 2K, 200 mm, Öse, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE-Flachrundzange mit Schneide, geb., 2K, 200 mm, Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26 26 200 T BK

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Länge der Backen - 73 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081807

Sonepar Artikelnummer

120535074

Hersteller Artikelnummer

26 26 200 T BK

Hersteller Typ

26 26 200 T BK

Hersteller Artikel Nr.:

26 26 200 T BK

Gesamtlänge:

200 mm

Länge der Backen:

73 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

18 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

215 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.215 kg

26 26 200 T BK Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Greifflächenlänge (L4): 23,0mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - Absturzsicherung: ja - VDE-geprüft: ja