KNIPEX - VDE-Flachrundzange mit Schneide, gebogen, 2K, 200 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26 26 200 SB
Gesamtlänge - 200 mm
Länge der Backen - 73 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010944
Sonepar Artikelnummer
120243190
Hersteller Artikelnummer
26 26 200 SB
Hersteller Typ
26 26 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
26 26 200 SB
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Backen:
73 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
18 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
226 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.226 kg


