KNIPEX - VDE-Flachrundzange mit Schneide, gerade, 2K, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26 16 200
Gesamtlänge - 200 mm
Länge der Backen - 73 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773022831
Sonepar Artikelnummer
120162107
Hersteller Artikelnummer
26 16 200
Hersteller Typ
26 16 200
Hersteller Artikel Nr.:
26 16 200
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Backen:
73 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
18 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
206 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.206 kg


