KNIPEX - VDE-Flachrundzange mit Schneide verchromt 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25 06 160 SB
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773012443
Sonepar Artikelnummer
120243181
Hersteller Artikelnummer
25 06 160 SB
Hersteller Typ
25 06 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
25 06 160 SB
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
168 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.168 kg


