KNIPEX - VDE Flachzange verchromt 1000V 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20 06 160
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 30 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773033783
Sonepar Artikelnummer
120162078
Hersteller Artikelnummer
20 06 160
Hersteller Typ
20 06 160
Hersteller Artikel Nr.:
20 06 160
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
30 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
17 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
176 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.176 kg


