KNIPEX - VDE Greifzange aus Kunststoff isolierend 1000V 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 62 01
Gesamtlänge - 180 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773073956
Sonepar Artikelnummer
120301768
Hersteller Artikelnummer
98 62 01
Hersteller Typ
98 62 01
Hersteller Artikel Nr.:
98 62 01
Gesamtlänge:
180 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
120 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.120 kg


