KNIPEX - VDE-Kabelschere mit Doppelschneide, 200 mm, 70 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 16 200
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²
Gesamtlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773026761
Sonepar Artikelnummer
120162900
Hersteller Artikelnummer
95 16 200
Hersteller Typ
95 16 200
Hersteller Artikel Nr.:
95 16 200
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.340 kg


