KNIPEX - VDE-Kabelschere mit Mehrkomponenten-Hüllen, 165 mm, Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 16 165 T BK
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 15 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081876
Sonepar Artikelnummer
120535274
Hersteller Artikelnummer
95 16 165 T BK
Hersteller Typ
95 16 165 T BK
Hersteller Artikel Nr.:
95 16 165 T BK
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.260 kg


