KNIPEX - VDE-Kabelschere (Stufenschneide) 2-K, verchromt, 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 16 160
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 15 mm
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773085966
Sonepar Artikelnummer
120704021
Hersteller Artikelnummer
95 16 160
Hersteller Typ
95 16 160
Hersteller Artikel Nr.:
95 16 160
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
15 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.220 kg


