KNIPEX - VDE-Kabelschere (Stufenschneide) 2-K, verchromt, 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 16 160 SB
Gesamtlänge - 160 mm
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085898
Sonepar Artikelnummer
120744831
Hersteller Artikelnummer
95 16 160 SB
Hersteller Typ
95 16 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
95 16 160 SB
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.240 kg


