KNIPEX - VDE-Kabelschneider (Ratsche) SWA 315 mm, Ø 45mm/380 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 36 315 A
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm
Gesamtlänge - 315 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078579
Sonepar Artikelnummer
120535277
Hersteller Artikelnummer
95 36 315 A
Hersteller Typ
95 36 315 A
Hersteller Artikel Nr.:
95 36 315 A
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.800 kg


