KNIPEX - VDE-Kabelschneider (Ratschenprinzip) 280 mm, Ø 52mm/380 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 36 280
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Max. Kabelquerschnitt - 380 mm²
Gesamtlänge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773026891
Sonepar Artikelnummer
120162914
Hersteller Artikelnummer
95 36 280
Hersteller Typ
95 36 280
Hersteller Artikel Nr.:
95 36 280
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Max. Kabelquerschnitt:
380 mm²
Gesamtlänge:
280 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.835 kg


