Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE-Kraftseitenschneider verchromt 200 mm, 2-K, mit Öse, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE-Kraftseitenschneider verchromt 200 mm, 2-K, mit Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74 06 200 T BK

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 200 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081845

Sonepar Artikelnummer

120535162

Hersteller Artikelnummer

74 06 200 T BK

Hersteller Typ

74 06 200 T BK

Hersteller Artikel Nr.:

74 06 200 T BK

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

200 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.305 kg

74 06 200 T BK Kraft-Seitenschneider Rundum leistungsstark: optimale Kombination von Schnittkraft, Haltbarkeit und Ergonomie. Schneidet dank Kraft-Gelenk spürbar leichter als herkömmliche Seitenschneider gleicher Größe. Optimiert: ca. 20% Kraftersparnis im Vergleich zum Vorgängermodell. Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Ermöglicht präziseres Arbeiten durch näher am Gelenk liegende Griffhüllen. Verfeinerte Schenkelform für besseren Halt. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - VDE-geprüft: ja