KNIPEX - VDE-Kraftseitenschneider verchromt 250 mm, 2-K, mit Öse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 06 250 T
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 250 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081500
Sonepar Artikelnummer
120535163
Hersteller Artikelnummer
74 06 250 T
Hersteller Typ
74 06 250 T
Hersteller Artikel Nr.:
74 06 250 T
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
250 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.465 kg


