Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE-Kraftseitenschneider verchromt 250 mm, 2-K, mit Öse, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE-Kraftseitenschneider verchromt 250 mm, 2-K, mit Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74 06 250 T BK

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 250 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081852

Sonepar Artikelnummer

120535164

Hersteller Artikelnummer

74 06 250 T BK

Hersteller Typ

74 06 250 T BK

Hersteller Artikel Nr.:

74 06 250 T BK

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

250 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.475 kg

74 06 250 T BK Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Absturzsicherung: ja - VDE-geprüft: ja