Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE-Langbeckzange verchromt 160 mm, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE-Langbeckzange verchromt 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30 16 160 SB

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Länge der Backen - 46.5 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773029861

Sonepar Artikelnummer

120243195

Hersteller Artikelnummer

30 16 160 SB

Hersteller Typ

30 16 160 SB

Hersteller Artikel Nr.:

30 16 160 SB

Gesamtlänge:

160 mm

Länge der Backen:

46.5 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

16.5 mm

Kopfhöhe:

9.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

172 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.172 kg

30 16 160 SB Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, flache Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 5,0mm - Backenlänge (L3): 46,5mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm