KNIPEX - VDE Rundzange verchromt 1000V 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22 06 160
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 30 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773033790
Sonepar Artikelnummer
120162087
Hersteller Artikelnummer
22 06 160
Hersteller Typ
22 06 160
Hersteller Artikel Nr.:
22 06 160
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
30 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
18 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
175 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.175 kg


