Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE Schneidset 3-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE Schneidset 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 31 30 BK V02

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087892

Sonepar Artikelnummer

121090956

Hersteller Artikelnummer

00 31 30 BK V02

Hersteller Typ

00 31 30 BK V02

Hersteller Artikel Nr.:

00 31 30 BK V02

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.510 kg

00 31 30 BK V02 Elektro-Schneidset Komplett-Set: Für alle Schneidarbeiten im Elektro-Handwerk immer gerüstet. Breit aufgestelltes Team: schneidet Mehrleiterkabel, feine und massive Leiter. Mit präziser Schneidzange KNIPEX Electronic Super Knips, robustem Seitenschneider und kraftsparender Kabelschere KNIPEX StepCut, allesamt VDE-geprüft. Set aus drei sich perfekt ergänzenden Schneidzangen. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mehrstufig ölgehärtet, mit VDE-geprüften Griffhüllen. KNIPEX Electronic Super Knips Schneid-Präzisionszange 78 06 125 VDE:. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. KNIPEX Seitenschneider 70 06 160 VDE:. Vielseitig: Auch für harten Draht bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt auch an den Spitzen, Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. KNIPEX StepCut Kabelschere 95 16 160 VDE:. Mühelos: Abstufungen in der Schneide trennen Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!. Lieferumfang: 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips VDE (125 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips VDE (125 mm), 1 x 95 16 160 KNIPEX StepCut Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²),