KNIPEX - VDE Seitenschneider verchromt 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70 06 140
Form - Standard
Länge - 140 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773040293
Sonepar Artikelnummer
120162619
Hersteller Artikelnummer
70 06 140
Hersteller Typ
70 06 140
Hersteller Artikel Nr.:
70 06 140
Form:
Standard
Länge:
140 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.160 kg


