KNIPEX - VDE Seitenschneider verchromt 160 mm, mit Öse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70 06 160 T
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081463
Sonepar Artikelnummer
120535135
Hersteller Artikelnummer
70 06 160 T
Hersteller Typ
70 06 160 T
Hersteller Artikel Nr.:
70 06 160 T
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.230 kg


