Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - VDE Seitenschneider verchromt 180 mm, mit Öse

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - VDE Seitenschneider verchromt 180 mm, mit Öse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70 06 180 T

  • Form - Standard

  • Länge - 180 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081470

Sonepar Artikelnummer

120535137

Hersteller Artikelnummer

70 06 180 T

Hersteller Typ

70 06 180 T

Hersteller Artikel Nr.:

70 06 180 T

Form:

Standard

Länge:

180 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.270 kg

70 06 180 T Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Absturzsicherung: ja - VDE-geprüft: ja