KNIPEX - VDE StepCut XL Kabelschere 95 18 225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 18 225
Gesamtlänge - 225 mm
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773089964
Sonepar Artikelnummer
121131603
Hersteller Artikelnummer
95 18 225
Hersteller Typ
95 18 225
Hersteller Artikel Nr.:
95 18 225
Gesamtlänge:
225 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.457 kg


