KNIPEX - VDE-Wasserpumpenzange Cobra® QuickSet, 2-K, 250 mm, Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 26 250 T BK
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 50 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081869
Sonepar Artikelnummer
120535244
Hersteller Artikelnummer
87 26 250 T BK
Hersteller Typ
87 26 250 T BK
Hersteller Artikel Nr.:
87 26 250 T BK
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
50 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
24
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
395 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.395 kg


