KNIPEX - VDE-Zangenschlüssel, verchromt, 2-K, 250 MM, SW 52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 06 250
Länge - 250 mm
Max. Schlüsselweite - 52 mm
Isoliert - Ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773082408
Sonepar Artikelnummer
120535228
Hersteller Artikelnummer
86 06 250
Hersteller Typ
86 06 250
Hersteller Artikel Nr.:
86 06 250
Länge:
250 mm
Max. Schlüsselweite:
52 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.525 kg


