KNIPEX - Verdrahtungszange poliert Kunststoff, 160 mm, 0,5-2,5 mm² SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 01 160 SB
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 0.75 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022404
Sonepar Artikelnummer
120243157
Hersteller Artikelnummer
13 01 160 SB
Hersteller Typ
13 01 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
13 01 160 SB
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 0.75 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.134 kg


