KNIPEX - Verkaufs-Drehständer leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 28
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 360 mm
Höhe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773032083
Sonepar Artikelnummer
120243099
Hersteller Artikelnummer
00 19 28
Hersteller Typ
00 19 28
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 28
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
360 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
360 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
5.950 kg


