KNIPEX - Verkaufsdisplay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 23 V02
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 160 mm
Höhe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086369
Sonepar Artikelnummer
121152650
Hersteller Artikelnummer
00 19 23 V02
Hersteller Typ
00 19 23 V02
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 23 V02
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
160 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.045 kg
00 19 23 V02 Verkaufsdisplay


