KNIPEX - Verkaufsdisplay 3x6 Zg. leer,Ausf.0/1/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 34 3
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 240 mm
Höhe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054450
Sonepar Artikelnummer
120243115
Hersteller Artikelnummer
00 19 34 3
Hersteller Typ
00 19 34 3
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 34 3
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
240 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
290 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
1.800 kg
00 19 34 3 Verkaufsdisplay Für 3 x 6 Zangen. Auslieferung erfolgt unbestückt. Bestückung nach Wunsch. Zur Befestigung an Lochplattenwänden oder als Thekendisplay geeignet. für die Zangenausführungen 0, 1, 3 oder 4.


