KNIPEX - Verkaufsdisplay für Rohrzangen leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 37
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773024699
Sonepar Artikelnummer
120534937
Hersteller Artikelnummer
00 19 37
Hersteller Typ
00 19 37
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 37
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
500 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
2.450 kg


