KNIPEX - Verkaufsdisplay für Zangenschlüssel leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 23 V01
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 480 mm
Höhe - 395 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077732
Sonepar Artikelnummer
120534912
Hersteller Artikelnummer
00 19 23 V01
Hersteller Typ
00 19 23 V01
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 23 V01
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
480 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
280 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
7.200 kg


