KNIPEX - Verkaufsdisplay TEND 2 24-teilig Farbauswahl 2 350 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V48
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 255 mm
Höhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773089858
Sonepar Artikelnummer
121131627
Hersteller Artikelnummer
00 18 01 V48
Hersteller Typ
00 18 01 V48
Hersteller Artikel Nr.:
00 18 01 V48
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
255 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.518 kg
00 18 01 V48 Verkaufsdisplay KNIPEXTEND ColorCode Clips und TetheredTool Clips für Zangen mit KNIPEXtend-Schnittstelle in SB-Schachteln. Variabel. Platzsparend. Verkaufsstark. Display aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung. Kleine Abmessungen, geringer Platzbedarf auf der Verkaufsfläche. Große Wirkung auf kleiner Fläche. Für die spontane Kaufentscheidung z. B. im Kassenbereich. Lieferumfang: 4 x 00 62 10 TR Knipex TetheredTool Clips rot (10 Stück), 3 x 00 63 06 TCR Knipex TetheredTool Clips + ColorCode Clips rot, je 3 Stück, 4 x 00 61 10 CA Knipex ColorCode Clips anthrazit (10 Stück), 3 x 00 61 10 CG Knipex ColorCode Clips grün (10 Stück), 4 x 00 61 10 CO Knipex ColorCode Clips orange (10 Stück), 3 x 00 61 10 CV Knipex ColorCode Clips violett (10 Stück), 3 x 00 61 10 CW Knipex ColorCode Clips weiß (10 Stück), 1 x 00 18 01 V47 LE KNIPEX Verkaufsdisplay KNIPEXTEND leer,


