KNIPEX - Verkaufsdisplay TwinGrip (150-250), leer 00 18 01 V53 LE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V53 LE
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 180 mm
Höhe - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092568
Sonepar Artikelnummer
121187600
Hersteller Artikelnummer
00 18 01 V53 LE
Hersteller Typ
00 18 01 V53 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 18 01 V53 LE
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
180 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.371 kg


