KNIPEX - Verkaufsständer mit Zange 87 01 250 an Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 20 S1
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 230 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773028949
Sonepar Artikelnummer
120534910
Hersteller Artikelnummer
00 19 20 S1
Hersteller Typ
00 19 20 S1
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 20 S1
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
230 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
295 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
1.800 kg


