Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Verlängerung für Steckschlüsseleinsätze, 125 mm, VDE, 3/8

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Verlängerung für Steckschlüsseleinsätze, 125 mm, VDE, 3/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 35 125

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 125 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020530

Sonepar Artikelnummer

120163117

Hersteller Artikelnummer

98 35 125

Hersteller Typ

98 35 125

Hersteller Artikel Nr.:

98 35 125

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

125 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.149 kg

98 35 125 Verlängerung Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit Innen- und Außenvierkant. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel. - Verbindungsvierkant: 3/8in