KNIPEX - Vierdorn-Crimpzange für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte von 0,08 - 2,5 mm² S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 63 A
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.08 .. 2.5 mm²
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093565
Sonepar Artikelnummer
121391793
Hersteller Artikelnummer
97 52 63 A
Hersteller Typ
97 52 63 A
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 63 A
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.08 .. 2.5 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.840 kg


