Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Vierdorncrimpzange für DT-Kontakte

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 52 67 DT

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773088820

Sonepar Artikelnummer

121067630

Hersteller Artikelnummer

97 52 67 DT

Hersteller Typ

97 52 67 DT

Hersteller Artikel Nr.:

97 52 67 DT

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.815 kg

97 52 67 DT Vierdorn-Crimpzange für DEUTSCH-Kontakte Verpresst alle gedrehten Stift- und Buchsenkontakte der DEUTSCH-Serie von TE Connectivity. Umfassende Kapazität: von 0,35 mm² bis 3,0 mm² (AWG 22 - 12). Synchrone Zustellung der vier Crimpdorne erzielt optimales Crimp-Ergebnis mit acht Eindrücken (4/8-Indent). Universal-Positionierhilfe für flexibles Einstellen aller Kontaktlängen. Prozess-Sicherheit durch integrierte Zwangsvollendung, mit Notentriegelung. Acht Einstellungen der Stellscheibe / Selektor-Positionen zur Einstellung der Crimptiefe auf der Zange übersichtlich ablesbar. Ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten: optimierte Öffnungsweite, komfortable 2K-Griffe, reduzierte Handkraft durch Hebelübersetzung. Passend für die Gehäuseserien AEC, DRB, DRC, DT, DTHD, DTM, DTP, DTV, HD10, HD30, HDP20, STRIKE, Jiffy Splice. Optional erhältlich: Go-/NoGo-Lehrdorne zur Überprüfung der Zange: 97 59 67 1 – Grenzlehrdorn ''Go'', 97 59 67 2 – Grenzlehrdorn ''NoGo''.