KNIPEX - Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, digital, 250mm, OK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 65 DG A
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071990
Sonepar Artikelnummer
120301682
Hersteller Artikelnummer
97 52 65 DG A
Hersteller Typ
97 52 65 DG A
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 65 DG A
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
240 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.633 kg


