KNIPEX - Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte o. Koffer 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 65 A
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071594
Sonepar Artikelnummer
120301681
Hersteller Artikelnummer
97 52 65 A
Hersteller Typ
97 52 65 A
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 65 A
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.604 kg


