Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte verchromt 180 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte verchromt 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 52 63

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Länge - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773050148

Sonepar Artikelnummer

120163005

Hersteller Artikelnummer

97 52 63

Hersteller Typ

97 52 63

Hersteller Artikel Nr.:

97 52 63

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

0.08 .. 2.5 mm²

Länge:

180 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.388 kg

97 52 63 Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Mit montierter Kontaktaufnahme zum Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte von Phoenix Contact für Steckerserien RC / SC / SI. Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm mittels Stellrad einstellbar. Zuverlässige Verpressung dank synchroner Zustellung der Crimpdorne. Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar). Mit Rekalibrierungsfunktion, Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift. Der Anwendungsbereich der Crimpzange lässt sich durch den Austausch der Kontaktaufnahmen verschiedener Kontakthersteller erweitern. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und montierter (auswechselbarer) Kontaktaufnahme. feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte. - Anwendung: gedrehte Kontakte - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 — 2,5mm² - AWG: 28 — 14 - Anzahl der Nester: 1 - Kontaktdurchmesser max.: 5mm