Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Vitrine Tego Grundmodul 1,25m

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Vitrine Tego Grundmodul 1,25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 VIT 5

  • Platzierung - Standmodell

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1280 mm

  • Höhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084457

Sonepar Artikelnummer

121152666

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 VIT 5

Hersteller Typ

00 19 30 VIT 5

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 VIT 5

Platzierung:

Standmodell

Farbe:

sonstige

Breite:

1280 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

520 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

95.000 kg

00 19 30 VIT 5 Vitrine für Produktpräsentation Mit zwei Glasschiebetüren, abschließbar.