KNIPEX - Vornschneider poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68 01 160 EAN
Länge - 160 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
ESD geprüft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773034001
Sonepar Artikelnummer
120535120
Hersteller Artikelnummer
68 01 160 EAN
Hersteller Typ
68 01 160 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
68 01 160 EAN
Länge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
202 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.202 kg


