KNIPEX - Vornschneider poliert mit Kunststoff überzogen 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68 01 180
Länge - 180 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
ESD geprüft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773013808
Sonepar Artikelnummer
120162600
Hersteller Artikelnummer
68 01 180
Hersteller Typ
68 01 180
Hersteller Artikel Nr.:
68 01 180
Länge:
180 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
284 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.284 kg


